Weller
Wellerの 静電気対策用品
Wellerの 静電気測定器
Weller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375697
品番
542E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
ジョー:23
全長(mm)
120
タイプ
プライヤー:ラジオペンチ、長鼻ペンチ
チップ形状
ライトアングル
モデル
モデルナンバー:542E