AMPHENOL
AMPHENOLの 静電気対策用品
AMPHENOLの 静電気測定器
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375758
品番
MS3102A14S-7P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数
3
シリーズ
MS3
定格電圧(V)
700
定格電流(A)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
接続方向
ストレート