AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。 これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。 振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。 ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。 海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。