Weller
Wellerの 静電気対策用品
Wellerの 静電気測定器
Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375794
品番
595E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。
仕様
●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)
115
タイプ
カット:フラッシュ
最大切断能力(mm)
1.3
切断方法
サイドカッター