Weller
Wellerの 静電気対策用品
Wellerの 静電気測定器
Weller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.6mm, 503E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375819
品番
503E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
Eremelectroniccutters_5090715_NormalModule
仕様
●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)
110
タイプ
カット:フラッシュ
最大切断能力(mm)
1.6
切断方法
斜めカッター