AMPHENOL
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, RJMG163218101NR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79376047
品番
RJMG163218101NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.7
幅(mm)
13.5
極数
8
シリーズ
RJMG
深さ(mm)
13.98
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金