RENESAS
RENESASの 静電気対策用品
RENESASの 静電気測定器
ルネサス, SRAM 128kbit, 8 K x 16, 100-Pin 7025L20PFGI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79376074
品番
7025L20PFGI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
ローパワー:あり
幅(mm)
14
寸法(mm)
14×14×1.4
高さ(mm)
1.4
タイプ
タイミング:非シンクロナス
構成
8Kx16
時間
最大ランダムアクセス時間:20ns
メモリー
128kbit
ピン数(ピン)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TQFP-100
実装タイプ
表面実装
アドレスバス幅
32bit
1ワード当たりのビット数
16bit
ワード数
8K