AMPHENOL
AMPHENOLの 静電気対策用品
AMPHENOLの 静電気測定器
同軸ケーブル, BNC BNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79376117
品番
115101-19-M1.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ2
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端処理済み
色
外被:黒
コネクタ
1/方向:ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
同軸タイプ
RG58