AMPHENOL
AMPHENOLの 静電気対策用品
AMPHENOLの 静電気測定器
同軸ケーブル, BNC BNC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79376144
品番
115101-19-M5.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ2
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端処理済み
色
外被:黒
コネクタ
1/方向:ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
同軸タイプ
RG58