AMPHENOL
AMPHENOLの 静電気対策用品
AMPHENOLの 静電気測定器
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79376160
品番
132360RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
同軸:SMAコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
ねじ込み
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート