同軸ケーブル, SMA SMA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタジェンダー1:オス、2:オス 注文コード79376187 品番135101-01-M1.00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコネクタ2・コネクタジェンダーなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端処理済み 外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス 同軸タイプRG316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする