TDK
TDKの 静電気対策用品
TDKの 静電気測定器
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79377490
品番
MMZ1608R102ATA00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップビーズ、MMZ1608
5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造
閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
タイプ
チップビーズ
奥行(mm)
0.8
シリーズ
MMZ
定格電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
1000@100MHz
パッケージ
0603(1608M)
最大直流抵抗(Ω)
0.5