フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 79377499 品番 MMZ1608A252BTA00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去

長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 材料A 定格電流(mA)200 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)2500@100MHz パッケージ0603(1608M) 最大直流抵抗(Ω)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする