TDK
TDKの 静電気対策用品
TDKの 静電気測定器
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79377508
品番
MMZ1608R301ATA00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップビーズ、MMZ1608
5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造
閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
タイプ
チップビーズ
奥行(mm)
0.8
材料
R
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
300@100MHz
パッケージ
0603(1608M)
最大直流抵抗(Ω)
0.25