曜日別特売
WB500-SLC4-L WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79378004

WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズWB500-SLC4-L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は設定圧力・圧力計・リリーフが106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
設定圧力(MPa)
0.05~0.35
圧力計
圧力計付
リリーフ
リリーフ機構付
注文コード
79378004
品番
WB500-SLC4-L
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
圧力計付
設定圧力(MPa)
0.05~0.35
ドレン排出
手動
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする