曜日別特売
C091-31D107-1002 Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL 79378594

Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79378594品番C091-31D107-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

5極と7極の2種類の構成があります。
ストレートケーブルソケット
AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。
このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。

極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする