曜日別特売
AIA-5003-13-00-90-10-AA-04 Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル AIA-5003-13-00-90-10-AA-04 AMPHENOL 79378628

Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル AIA-5003-13-00-90-10-AA-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79378628品番AIA-5003-13-00-90-10-AA-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。
2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。
ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。
このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。
AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル
Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。
黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。
この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。

長さ(mm)38.74材質(ハウジング)アルミニウム合金ねじサイズM18RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフなし併用可能製品Mil-C-38999シリーズIII接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする