WFK3012M-10-P0 WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜) CKD 79379133

WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)1.5〜12 接続口径Rc3/8 注文コード79379133 品番WFK3012M-10-P0
参考基準価格(税別)¥37,840 販売価格(税込) ¥38,569
販売価格(税別)
35,063
この商品は流量範囲・接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
形状小形・装置組込み 接続口径Rc3/8 種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC12〜24 センサータイプ流量センサ ブラケット- アナログ出力- アラーム出力PNPトランジスタ出力2点(a接点) 流量範囲(L/min)1.5〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする