AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379206
品番
PL00X-301-10D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
1
シリーズ
PL00
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート