WFK3032M-15-N0 WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜) CKD 79379413

WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)4〜32 接続口径Rc1/2 注文コード79379413 品番WFK3032M-15-N0
参考基準価格(税別)¥37,840 販売価格(税込) ¥38,569
販売価格(税別)
35,063
この商品は流量範囲・接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
形状小形・装置組込み 接続口径Rc1/2 種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC12〜24 センサータイプ流量センサ ブラケット- アナログ出力- アラーム出力NPNトランジスタ出力2点(a接点) 流量範囲(L/min)4〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする