AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-1-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382496
品番
B1141A1-ND3G-1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クランプ
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート