36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79384307 品番DH36DPF 2XPZ
参考基準価格(税別)¥129,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
バッテリー容量(Ah)2.5(5.0) 穴あけ能力(mm) コンクリート4.3〜20 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 長さ(mm)510 幅(mm)103 高さ(mm)278(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ、集じんシステム 質量(kg)4.8(サイドハンドル装着時) バッテリー電圧(V)36(18) 保証期間お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内 充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電) 打撃数(min-1[打撃/分])【NORMALモード】0〜4300、【LOWモード】0〜3170 ※気温20℃満充電時 回転数(min-1[回/分])【NORMALモード】0〜950、【LOWモード】0〜700 ※気温20℃満充電時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする