18Vコードレスランダムサンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(UC18YDL2)、サンディングペーパー(A-P120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー 注文コード79384316 品番SV1813DA XPZ
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)5.0(2.5×2個) 高さ(mm)153(蓄電池装着時) 質量(kg)2.0(集じんバッグ、蓄電池装着時) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 用途HiKOKI初のコードレスサンダー 付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(UC18YDL2)、サンディングペーパー(A-P120)2枚、集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー 径(Φmm)3(旋回) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000〜11000 外径(Φmm)125 モーター直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分)約35 バッテリー電圧(V)18(36) 充電時間(分)約19(実用充電)、約25(満充電) ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)125 振動3軸合成値(m/s2)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする