画像準備中

部品 コードレスシャー CE14DSL

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79384910 品番 380087
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
品番380087 部品名称ケース 形状図番505A
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40506324
2026-02-13
用途:
カーボンブラシキャップが固着してしまい、交換の為に購入しました
医療・福祉・介護関連業

純正部品なのでフィッティングには何の問題もありません。これ以上ないのですが、マイナス溝が浅く傷みやすいような気はします。ちなみにDSL系なら他の機種でも同じ品番のようです。

対象商品:
40506324
2024-06-25
用途:
hikokiのグラインダー修理

部品のみの供給がモノタロウにあって助かります。
部材表があればもっと簡単に型番を探すことができるので掲載してもらいたい

2024-01-29
用途:
不動G14DSLの修理
その他業種

不動で購入したジャンクグラインダーの修理に使用しました。全く動かないという事で安価で叩き売られていたグラインダーを分解、ブラシの当たりが僅かに対象でないので、この部品に交換しました。交換時、ケーブルが太くていうこと聞きにくいですが、この他の部分も丁寧に掃除して組立たところ、無事に動き出しました。他サイトでも互換品が10倍ぐらいの値段で売られていますが、純正部品をこの値段で手に入れられるのは素直にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40506324
2022-11-02
用途:
インパクトドライバーのメンテナンス

早速取り付け使用しました。スムースな回転で安定したトルクが得られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする