Elma ロータリセレクタスイッチ,6極, 01-1263 TYPE 01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79388184 品番01-1263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで

仕様末端様式:はんだ シリーズTYPE01 スイッチ(位置の数)6 定格電圧(V)500 角度(°)投角:30 保護等級IP60 シャフト形状丸型 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする