ELMA
ELMAの 電子部品(オンボード)
ELMAの 受動部品
ELMAの 抵抗
Elma ノブ 4mm 直径:10mm ラウンドシャフト 021-2320
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79389259
品番
021-2320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
インジケータ:白
シャフト
ラウンドシャフト
シャフト長さL(mm)
4
ボディーカラー
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
14