ELMA
ELMAの 電子部品(オンボード)
ELMAの 受動部品
ELMAの 抵抗
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm ラウンドシャフト 023-4510
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79389268
品番
023-4510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
インジケータ:黒
直径(Φmm)
ノブ:21
シャフト長さL(mm)
6.35
ボディーカラー
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
18.5