Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード79389365 品番C503D-WAN-CCbEb151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。
これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。
5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。
可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明

レンズ形状砲弾型 色温度9000K LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)15<Symbol12/> 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする