CP41B-WGS-CK0P0154 Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154 CREE 79389505

Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード79389505品番CP41B-WGS-CK0P0154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
シリーズP4レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)4光度(mcd)3000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)90輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする