ELMA
ELMAの 電子部品(オンボード)
ELMAの 受動部品
ELMAの 抵抗
Elma ノブ 4mm 直径:10mm ラウンドシャフト 020-2320
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
79389539
品番
020-2320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
14
タイプ
ラインなし
シャフト径(Φmm)
4
シャフト長さL(mm)
5.2
底径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応