ELMA
ELMAの 電子部品(オンボード)
ELMAの 受動部品
ELMAの 抵抗
Elma ノブ 6.35mm 直径:21mm キャップ 040-4020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
79389575
品番
040-4020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,521
販売価格(税別)
¥
24,110
バスケットに入れる
色
黒(光沢)
直径(Φmm)
21
タイプ
ラインなし
頭径(Φmm)
17.5
底径(Φmm)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応