曜日別特売
XPEBBL-L1-0000-00201 Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201 CREE 79389688

Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード79389688品番XPEBBL-L1-0000-00201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。
これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。
XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。
XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。
XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。
XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。
建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。
駆動電流:1A(最大)
低熱抵抗:5℃/W
広視野角:110→135°
電気的に中性な熱経路

レンズ形状ドームレンズ仕上:クリアLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)135輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5主波長(nm)485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする