エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エム・あいの 一斗缶
カラーAP台車 広口コック付20L用・扁平缶20L用 けいしゃ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79389864
品番
C19-111
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
APカラー台車にけいしゃが付いている製品です。
容器が傾くので、残液を最後まで使用することが出来ます。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
360(352)×190(182)×125(105)
材質
ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレス
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
色(ジョイント)
黄
仕様
けいしゃ付
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、広口瓶広口瓶や扁平缶容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。
※カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません