※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・止め輪・ピン
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・キャップ
SDC TANAKA(SDC田中)の カバー/キャップ
プロテクトパーツ「四角パイプインサート」
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
トラスコ品番
849-9259
注文コード
79390187
品番
SR1540-32695【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
頭部寸法(mm)
75×75
パイプ肉厚(mm)
1.5〜2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-9259
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。