商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115寸法(mm)出:148質量(kg)0.8色黒材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.2構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)280