愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
表示付流量センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79390580
品番
NW05-NTN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,900
¥
47,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
測定流体
水・温水
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
325-0954
接続口径
R1/2
質量(g)
280
電源
リチウム電池内蔵(交換不可)
精度
±2%RS
粘度範囲(mPa・s)
0.5〜1.5
保護等級
IP64(屋内型)
流体温度(℃)
0〜60
最大圧力(MPa)
1
流量範囲(L/min)
0.3〜3.0