PHOENIX
PHOENIXの キャビネット / プラボックス
PHOENIXの キャビネット
PHOENIXの キャビネットパーツ
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
79391219
品番
3044225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
16→0AWG
定格電流(A)
125
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT35
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→50
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX