PHOENIX
PHOENIXの キャビネット / プラボックス
PHOENIXの キャビネット
PHOENIXの キャビネットパーツ
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
79391246
品番
3044241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色
緑/黄
シリーズ
UT35-PE
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT35-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→35
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX