PHOENIX
PHOENIXの キャビネット / プラボックス
PHOENIXの キャビネット
PHOENIXの キャビネットパーツ
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79391307
品番
3044212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適合
(基準)EAC
色
緑/黄
サイズ
16→4.AWG
定格電流(A)
76
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT16-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5→25
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX