PHOENIX
PHOENIXの キャビネット / プラボックス
PHOENIXの キャビネット
PHOENIXの キャビネットパーツ
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
79391447
品番
3044157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
適合
(基準)CSA
色
緑/黄
シリーズ
UT6-PE
定格電流(A)
41
動作温度(℃)
(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
(番号)UT6-PE
結線方法
スクリュー
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2→10
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX