KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3300F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79391666
品番
RK73H2ATTD3300F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズ
RK73H
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
330
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805(2012M)
テクノロジー
厚膜