曜日別特売
1406396 Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406396 PHOENIX 79392104

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1406396

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
79392104
品番
1406396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

埋込型コネクタ、電源、4ポジション、プラグ、ストレート、T電源、基板実装、THRはんだ接続

仕様
コーディング:T
極数
4
シリーズ
SACC
ソケットorプラグ
プラグ
保護等級
IP67
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする