画像準備中

KOA SMDレジスタ, 47Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP470J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード79392217 品番RK73B1ETTP470J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)

シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)47 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする