KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
KOA SMDレジスタ, 47kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RK73B1HTTC473J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
79392978
品番
RK73B1HTTC473J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
汎用、2%、5%の許容厚膜チップ抵抗器
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
RK73B
定格電力(W)
0.05
抵抗(Ω)
47k
許容差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0201(0603M)
テクノロジー
厚膜