メイン画像

ECI-C366C リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393057 ECI-C366C リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393057 ECI-C366C リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換 エコリカ 79393057

リサイクルインク キヤノン対応 BC-365/366互換

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 シアン・マゼンタ・イエロー 対応機種PIXUS TS3531 注文コード79393057 品番ECI-C366C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は色・対応機種など4種類から選べます 他の種類を見る

Canon(キヤノン)用 BC-365/366シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

セット内容BC-366互換(染料シアン・マゼンタ・イエロー)3色一体型カートリッジ 種別リサイクル シアン・マゼンタ・イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS3531 インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-366 エコマーク認定番号24 142 006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
連絡
その他業種

よく遠地の家族へ近況報をまとめFAXを送信するとき、原紙印刷用に使うが文字が鮮明でルれ汚れがない

対象商品:
79393075
2025-04-18
用途:
文章、資料印刷
ライトワークス社労士事務所 様 (その他業種)

純正との違いはありません。また注文した中で不具合もございません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする