SLOKY(スローキー)
SLOKY(スローキー)の ドライバー/ビット
SLOKY(スローキー)の ドライバー
SLOKY(スローキー)の 差替式ドライバー
ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
79393495
品番
TRF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。
親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
用途
6.35mmサイズのビット用ハンドル。
全長(mm)
37.5
質量(g)
25
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
横:70.7