※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SLOKY(スローキー)
SLOKY(スローキー)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SLOKY(スローキー)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
SLOKY(スローキー)の アダプタ(締付/穴あけ)
トルクアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
全長(mm)
43.5
注文コード
79393538
品番
TOK-ETA-8.0
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
スマートに規定トルクで締結できます。
差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)
43.5
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
精度(%)
トルク:±10
トルク(N・m)
規定:8
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。