曜日別特売
BIT75-10IP ビット SLOKY(スローキー) 79393854

ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ10IP
内容量1セット(6本)注文コード79393854品番BIT75-10IP
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75サイズ10IP硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする