曜日別特売
BIT25-TX06 ヘクスローブショートビット SLOKY(スローキー) 79393897

ヘクスローブショートビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズTX06
内容量1セット(6本)注文コード79393897品番BIT25-TX06
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。

用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25サイズTX06硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする