SLOKY(スローキー)
ヘクスローブショートビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
TX08
TX06
TX07
TX08
TX09
TX10
TX15
TX20
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
79393915
品番
BIT25-TX08
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
25
サイズ
TX08
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]